Motion
A203242-NB

Thomson
A203242-NB

Buje de bola de riel redondo cerrado - Serie Precision Steel, diámetro del eje de 1.2500 in, diámetro exterior de 2.0000 in, ancho total de 2.605 / 2.625 in, capacidad de carga de 520 lbf
Artículo MI #00029633
No. Fabricante A203242-NB
Precio586.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
A203242-NB

Buje de bola de riel redondo cerrado - Serie Precision Steel, diámetro del eje de 1.2500 in, diámetro exterior de 2.0000 in, ancho total de 2.605 / 2.625 in, capacidad de carga de 520 lbf
Artículo MI #00029633
No. Fabricante A203242-NB
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
Precio586.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A203242-NB CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    2.605 / 2.625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.009 pulg.
  • Opciones de bola
    Bolas de nailon
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    52 lbf
  • Capacidad de carga
    520 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.991 / 2.009 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486105176

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo