Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total2.6250 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general2.605 / 2.625 pulg.
- Ancho del anillo interior2.009 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica520 lbf
- Capacidad de carga520 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.991 / 2.009 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486100348