Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general2.980 / 3.000 pulg.
- Ancho del anillo interior2.415 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica770 lbf
- Capacidad de carga770 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención2.397 / 2.415 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486100362