Motion
A243848-SP

Thomson
A243848-SP

Buje de bola de riel redondo cerrado - Serie Precision Steel, diámetro del eje de 1.5000 in, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho total de 2.980 / 3.000 in, capacidad de carga de 770 lbf
Artículo MI #00029638
No. Fabricante A243848-SP
Precio464.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
A243848-SP

Buje de bola de riel redondo cerrado - Serie Precision Steel, diámetro del eje de 1.5000 in, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho total de 2.980 / 3.000 in, capacidad de carga de 770 lbf
Artículo MI #00029638
No. Fabricante A243848-SP
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
Precio464.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A243848-SP CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    2.980 / 3.000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.415 pulg.
  • Opciones de bola
    Bolas de acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    539 lbf
  • Capacidad de carga
    770 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    2.397 / 2.415 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486105312

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo