Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje2.0000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general3.980 / 4.000 pulg.
- Ancho del anillo interior3.195 pulg.
- Opciones de bolaBolas de acero inoxidable
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica770 lbf
- Capacidad de carga1100 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +600 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención3.177 / 3.195 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486105411