Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.2500 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general0.735 / 0.750 pulg.
- Ancho del anillo interior0.515 pulg.
- Opciones de bolaBolas de nailon
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica1 lbf
- Capacidad de carga19 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención0.499 / 0.5150 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486105565