Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje3.0000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general5.970 / 6.000 pulg.
- Ancho del anillo interior4.728 pulg.
- Opciones de bolaBolas de acero inoxidable
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica1820 lbf
- Capacidad de carga2600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +600 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención4.708 / 4.728 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486105749