Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.3750 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total0.8750 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general0.860 / 0.875 pulg.
- Ancho del anillo interior0.64 pulg.
- Opciones de bolaBolas de acero inoxidable
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica25 lbf
- Capacidad de carga37 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +600 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención0.624 / 0.6400 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486105985