Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje4.0000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general7.960 / 8.000 pulg.
- Ancho del anillo interior6.265 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica5000 lbf
- Capacidad de carga5000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención6.235 / 6.265 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486106036