Motion
A81420SS-DD

Thomson
A81420SS-DD

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie A, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 59 lbf, cerrado
Artículo MI #00029656
No. Fabricante A81420SS-DD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
A81420SS-DD

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie A, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 59 lbf, cerrado
Artículo MI #00029656
No. Fabricante A81420SS-DD
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A81420-SS-DD CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Tipo de sello
    Integral
  • Opciones de bola
    Acero inoxidable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    59 lbf
  • Capacidad de carga
    59 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    0.951 / 0.9670 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores
  • Serie
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo