Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosTornillo de bola
- Diámetro nominal del tornillo12 mm
- Longitud1066.8 mm
- PrecargaNo precargado
- Jefe5 mm
- Precisión del cable0.002 pulg./pies
- Material de montajeAcero
- Capacidad de carga dinámica500 lbf
- Capacidad de carga estática500 lbf
- Temperatura máxima300 °F
- Especificaciones técnicas
- Catálogo del fabricante