Descripción general
Descripción del fabricante
BSAM20DL48 CONJUNTO DE TORNILLO DE BOLA
Especificaciones
- Tipos de productosTornillo de bola
- Diámetro nominal del tornillo20 mm
- Longitud1219.2 mm
- PrecargaNo precargado
- Jefe5 mm
- Precisión del cable0.002 pulg./pies
- Material de montajeAcero
- Capacidad de carga dinámica700 lbf
- Capacidad de carga estática700 lbf
- Temperatura máxima300 °F
- Especificaciones técnicas
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad