BSAM20DL54

Thomson
BSAM20DL54

Conjuntos de tornillos de bola SAG Legacy - Diámetro nominal de tornillo de 20 mm, sin precargar, Material de montaje en acero, 1371.6 mm de longitud, Temperatura máxima de 300 °F
Artículo MI #00029864
No. Fabricante BSAM20DL54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
BSAM20DL54

Conjuntos de tornillos de bola SAG Legacy - Diámetro nominal de tornillo de 20 mm, sin precargar, Material de montaje en acero, 1371.6 mm de longitud, Temperatura máxima de 300 °F
Artículo MI #00029864
No. Fabricante BSAM20DL54
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BSAM20DL54 CONJUNTO DE TORNILLO DE BOLA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Tornillo de bola
  • Diámetro nominal del tornillo
    20 mm
  • Longitud
    1371.6 mm
  • Precarga
    No precargado
  • Jefe
    5 mm
  • Precisión del cable
    0.002 pulg./pies
  • Material de montaje
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    700 lbf
  • Capacidad de carga estática
    700 lbf
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Especificaciones técnicas
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo