BSA08QL42

Thomson
BSA08QL42

Conjuntos de tornillos de bola SAG Legacy - 0.500 in de diámetro nominal del tornillo, precarga de doble tuerca, material de montaje de acero, 42 in de longitud, temperatura máxima de 300 °F
Artículo MI #00029890
No. Fabricante BSA08QL42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
BSA08QL42

Conjuntos de tornillos de bola SAG Legacy - 0.500 in de diámetro nominal del tornillo, precarga de doble tuerca, material de montaje de acero, 42 in de longitud, temperatura máxima de 300 °F
Artículo MI #00029890
No. Fabricante BSA08QL42
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BSA08QL42 CONJUNTO DE TORNILLO DE BOLA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Tornillo de bola
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.500 pulg.
  • Longitud
    42 pulg.
  • Precarga
    Precarga de doble tuerca
  • Jefe
    0.500 pulg.
  • Precisión del cable
    0.002 pulg./pies
  • Material de montaje
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    350 lbf
  • Capacidad de carga estática
    350 lbf
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Especificaciones técnicas
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo