Motion
BSA12GL24

Thomson
BSA12GL24

Conjuntos de tornillos de bola SAG Legacy - 0.750 in de diámetro nominal del tornillo, sin precargar, material de montaje en acero, 24 in de longitud, temperatura máxima de 300 °F
Artículo MI #00029903
No. Fabricante BSA12GL24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
BSA12GL24

Conjuntos de tornillos de bola SAG Legacy - 0.750 in de diámetro nominal del tornillo, sin precargar, material de montaje en acero, 24 in de longitud, temperatura máxima de 300 °F
Artículo MI #00029903
No. Fabricante BSA12GL24
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BSA12GL24 CONJUNTO DE TORNILLO DE BOLA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Tornillo de bola
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.750 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Precarga
    No precargado
  • Jefe
    0.200 pulg.
  • Precisión del cable
    0.002 pulg./pies
  • Material de montaje
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    325 lbf
  • Capacidad de carga estática
    325 lbf
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Especificaciones técnicas
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo