Motion
BSA16TL18

Thomson
BSA16TL18

Conjuntos de tornillos de bola SAG Legacy - 1.000 in de diámetro nominal del tornillo, precarga de doble tuerca, material de montaje de acero, 18 in de longitud, temperatura máxima de 300 °F
Artículo MI #00029924
No. Fabricante BSA16TL18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
BSA16TL18

Conjuntos de tornillos de bola SAG Legacy - 1.000 in de diámetro nominal del tornillo, precarga de doble tuerca, material de montaje de acero, 18 in de longitud, temperatura máxima de 300 °F
Artículo MI #00029924
No. Fabricante BSA16TL18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BSA16TL18 CONJUNTO DE TORNILLO DE BOLA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Tornillo de bola
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.000 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Precarga
    Precarga de doble tuerca
  • Jefe
    1.000 pulg.
  • Precisión del cable
    0.002 pulg./pies
  • Material de montaje
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    980 lbf
  • Capacidad de carga estática
    980 lbf
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Especificaciones técnicas
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo