Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosTornillo de bola
- Diámetro nominal del tornillo1.000 pulg.
- Longitud42 pulg.
- PrecargaPrecarga de doble tuerca
- Jefe1.000 pulg.
- Precisión del cable0.002 pulg./pies
- Material de montajeAcero
- Capacidad de carga dinámica980 lbf
- Capacidad de carga estática980 lbf
- Temperatura máxima300 °F
- Especificaciones técnicas
- Catálogo del fabricante