Descripción general
- Etapas preensambladas listas para instalar que proporcionan un movimiento suave, preciso y de baja fricción para una amplia gama de configuraciones de carga normal o de momento.
- Las aplicaciones del mercado incluyen automatización de fábricas, medicina, embalaje, máquina herramienta, semiconductores, impresión, ensamblaje automotriz, aeroespacial y procesamiento de alimentos.
- Las tablas de diapositivas están disponibles como guías lineales RoundRail personalizables para sistemas multiejes llave en mano completos con motores, variadores, controles y accesorios electromecánicos.
- La ventaja de RoundRail: la capacidad inherente de un sistema de cojinetes de cojinetes de bolas RoundRail para adaptarse a la desalineación torsional (causada por inexactitudes en el mecanizado de carros o bases o la deflexión de la máquina) con poco aumento de la tensión en los componentes del cojinete.
- El diseño autoalineable en todas las direcciones permite un desplazamiento ultrasuave cuando se monta en superficies preparadas de tolerancia más amplia.
Especificaciones
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAluminio, plástico, acero
- Catálogo del fabricante
- Material de montajeAluminio, plástico, acero
- Diámetro nominal del eje1.000 pulg.