Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Opciones de bolaBolas de acero inoxidable
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica168 lbf
- Capacidad de carga168 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +600 °F
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.741 / 1.759 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieOPN
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante