Motion
OPN203242-OH

Thomson
OPN203242-OH

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie de acero de precisión, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.0010 in de diámetro exterior, 2.605 / 2.625 in de ancho general, capacidad de carga de 400 lbf
Artículo MI #00029994
No. Fabricante OPN203242-OH
Price$438.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
OPN203242-OH

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie de acero de precisión, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.0010 in de diámetro exterior, 2.605 / 2.625 in de ancho general, capacidad de carga de 400 lbf
Artículo MI #00029994
No. Fabricante OPN203242-OH
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
Price$438.77/each

Descripción general

Descripción del fabricante
OPN-203242-OH BRG LINEAL

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    2.0010 pulg.
  • Longitud total
    2.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    2.605 / 2.625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.009 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    400 lbf
  • Capacidad de carga
    400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.991 / 2.009 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Acero de precisión
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486242857

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo