Motion
OPN243848-OH

Thomson
OPN243848-OH

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie OPN, Diámetro de eje de 1.5000 in, Diámetro exterior de 2.3750 in, Longitud total de 3.0000 in, Capacidad de carga de 600 lbf, Abierto
Artículo MI #00029997
No. Fabricante OPN243848-OH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
OPN243848-OH

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie OPN, Diámetro de eje de 1.5000 in, Diámetro exterior de 2.3750 in, Longitud total de 3.0000 in, Capacidad de carga de 600 lbf, Abierto
Artículo MI #00029997
No. Fabricante OPN243848-OH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
OPN-243848-OH BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    600 lbf
  • Capacidad de carga
    600 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    2.397 / 2.415 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    OPN
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo