Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Opciones de bolaBolas de nailon
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica86 lbf
- Capacidad de carga86 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Diámetro de ranura del anillo de retención3.177 / 3.195 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieOPN
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante