Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje2.5000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior3.7520 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general4.975 / 5.000 pulg.
- Ancho del anillo interior3.978 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención3.958 / 3.978 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486243113