Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior0.8760 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general1.235 / 1.250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.967 pulg.
- Opciones de bolaBolas de nailon
- Material del cojineteAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención0.951 / 0.9670 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieAcero de precisión
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486243243