Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.000 pulg.
- Ancho general1.690 pulg.
- Altura total1.630 pulg.
- Longitud total2.000 pulg.
- Opciones de bolaBolas de acero inoxidable
- Material del cojineteAcero
- Altura del eje central0.875 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica59.5 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- SerieAcero de precisión PB
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486243816