SCB4
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SCB, 0.2500 in de diámetro de eje, 0.5313 in de diámetro exterior, 1.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00030097
No. Fabricante SCB4
Precio67.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SCB, 0.2500 in de diámetro de eje, 0.5313 in de diámetro exterior, 1.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00030097
No. Fabricante SCB4
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
Precio67.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCB-4 SUPERCARTUCHO BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.2500 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    0.5290 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    0.995 / 1.005 pulg.
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Super
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486101734

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo