Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.2500 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior0.5290 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general0.995 / 1.005 pulg.
- Tipo de selloIntegral
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486248576