Descripción general
Descripción del fabricante
SCB-6-TWN SUPERCARTUCHO BRG
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.3750 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior0.6540 pulg.
- Longitud total1.1250 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general1.995 / 2.005 pulg.
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486101772
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad