SCB6TWN-DD

Thomson
SCB6TWN-DD

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SCB, 0.3750 in de diámetro de eje, 0.6563 in de diámetro exterior, 1.1250 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00030104
No. Fabricante SCB6TWN-DD
Precio200.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SCB6TWN-DD

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SCB, 0.3750 in de diámetro de eje, 0.6563 in de diámetro exterior, 1.1250 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00030104
No. Fabricante SCB6TWN-DD
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
Precio200.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCB-6-TWN-DD SUPERCARTUCHO BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    0.6540 pulg.
  • Longitud total
    1.1250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    1.995 / 2.005 pulg.
  • Tipo de sello
    Integral
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores
  • Serie
    Super
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486101789

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo