Descripción general
Descripción del fabricante
SCB-8-TWN-DD SUPERCARTUCHO BRG
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior0.9040 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general2.745 / 2.755 pulg.
- Tipo de selloIntegral
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486101819
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad