Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SCB8TWN-DDNBCR

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SCB, 0.5000 in de diámetro de eje, 0.9063 in de diámetro exterior, 2.7500 in de longitud total, capacidad de carga de 51 lbf, cerrado
Artículo MI #00030109
No. Fabricante SCB8TWN-DDNBCR

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SCB-8-TWN-DD-NB-CR CARTUCHO BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9063 pulg.
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Opciones de bola
    Nailon
  • Material del cojinete
    Plástico, acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    51 lbf
  • Capacidad de carga
    51 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    SCB
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo