Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Ancho general2.060 pulg.
- Altura total1.750 pulg.
- Longitud total2.750 pulg.
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central0.937 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Capacidad de carga dinámica420 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuper SPB
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486255178