Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Ancho general2.630 pulg.
- Altura total2.000 pulg.
- Longitud total3.250 pulg.
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central1.187 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Capacidad de carga dinámica546 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuper SPB
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486256595