SPB16-OR

Thomson
SPB16-OR

Bloque de almohadas de eje redondo Super Linear Guide - Cerrado, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #00030120
No. Fabricante SPB16-OR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPB16-OR

Bloque de almohadas de eje redondo Super Linear Guide - Cerrado, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #00030120
No. Fabricante SPB16-OR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB 16 O CASQUILLO DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada lineal
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.8100 pulg.
  • Altura total
    2.19 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    1050 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Catálogo del fabricante
  • Especificaciones técnicas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo