SPB32-CR

Thomson
SPB32-CR

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, cerrado, no ajustable, diámetro de eje de 2.0000 in, longitud total de 6.000 in
Artículo MI #00030128
No. Fabricante SPB32-CR
Precio1,434.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPB32-CR

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, cerrado, no ajustable, diámetro de eje de 2.0000 in, longitud total de 6.000 in
Artículo MI #00030128
No. Fabricante SPB32-CR
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
Su precio$1,434.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-32-CR BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado no ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    4.060 pulg.
  • Longitud total
    6.000 pulg.
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    2.125 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga dinámica
    2100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super SPB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486258261

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo