SPB4ADJ

Thomson
SPB4ADJ

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, ajustable cerrada, diámetro de eje de 0.2500 in, longitud total de 1.630 in
Artículo MI #00030132
No. Fabricante SPB4ADJ
Precio183.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPB4ADJ

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, ajustable cerrada, diámetro de eje de 0.2500 in, longitud total de 1.630 in
Artículo MI #00030132
No. Fabricante SPB4ADJ
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
Su precio$183.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-4-ADJ BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.1900 pulg.
  • Altura total
    0.810 pulg.
  • Longitud total
    1.630 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    0.437 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    60 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super SPB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486102212

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo