Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.5640 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general2.230 / 2.250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.884 pulg.
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.864 / 1.884 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486296621