Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior2.0010 pulg.
- Longitud total2.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general2.600 / 2.625 pulg.
- Ancho del anillo interior2.004 pulg.
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.984 / 2.004 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486297369