Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior2.3760 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general2.970 / 3.000 pulg.
- Ancho del anillo interior2.41 pulg.
- Opciones de bolaBolas de nailon
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención2.39 / 2.410 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486297468