SUPER24OPN-CR

Thomson
SUPER24OPN-CR

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie Super Series, Diámetro de eje de 1.5000 in, Diámetro exterior de 2.3750 in, Longitud total de 3.0000 in, Abierto
Artículo MI #00030159
No. Fabricante SUPER24OPN-CR
Precio627.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SUPER24OPN-CR

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie Super Series, Diámetro de eje de 1.5000 in, Diámetro exterior de 2.3750 in, Longitud total de 3.0000 in, Abierto
Artículo MI #00030159
No. Fabricante SUPER24OPN-CR
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
Precio627.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SUPER-24-OPN-CR CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    2.3760 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    2.970 / 3.000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.41 pulg.
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    2.39 / 2.410 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Super
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486297550

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo