Motion
SUPER6-RP

Thomson
SUPER6-RP

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, 0.3750 in de diámetro de eje, 0.6250 in de diámetro exterior, 0.8750 in de longitud total, capacidad de carga de 100 lbf, cerrado
Artículo MI #00030169
No. Fabricante SUPER6-RP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SUPER6-RP

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super, 0.3750 in de diámetro de eje, 0.6250 in de diámetro exterior, 0.8750 in de longitud total, capacidad de carga de 100 lbf, cerrado
Artículo MI #00030169
No. Fabricante SUPER6-RP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA SUPER 6-RP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Material del cojinete
    Plástico, acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    100 lbf
  • Capacidad de carga
    100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    0.689 / 0.699 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Serie Super
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486102779

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo