Descripción general
Especificaciones
- UPC_NO662486903291
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero inoxidable
- Para usar con406080
- SerieS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete cerrado/carcasa fija
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje2.500 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero inoxidable
- Diámetro exterior3.756 pulg.
- Tipo de selloSólido/cerrado - Sello estándar
- Grosor0.375 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb