Descripción general
Descripción del fabricante
S-750-OPN-DD SELLO
Especificaciones
- UPC_NO662486903437
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- Estándar de mediciónPulgadas
- MaterialCaucho, acero
- Para usar conSUPER12DDOPN
- SerieOPN DD
- Catálogo del fabricante
- Tipo de alojamiento del cojineteCojinete abierto/carcasa abierta
- Material labialGoma sintética
- Diámetro nominal del eje0.750 pulg.
- Material de la carcasa exteriorAcero
- Diámetro exterior1.110 pulg.
- Tipo de selloSello abierto/integral
- Grosor0.120 pulg.
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad