Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
TSB04V

Bloque final de componentes de guía lineal: para uso con productos lineales Thomson
Artículo MI #00030187
No. Fabricante TSB04V

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TSB04V BLOQUE DE SOPORTE
  • Etapas preensambladas listas para instalar que proporcionan un movimiento suave, preciso y de baja fricción para una amplia gama de configuraciones de carga normal o de momento.
  • Las aplicaciones del mercado incluyen automatización de fábricas, medicina, embalaje, máquina herramienta, semiconductores, impresión, ensamblaje automotriz, aeroespacial y procesamiento de alimentos.
  • Las tablas de diapositivas están disponibles como guías lineales RoundRail personalizables para sistemas multiejes llave en mano completos con motores, variadores, controles y accesorios electromecánicos.
  • La ventaja de RoundRail: la capacidad inherente de un sistema de cojinetes de cojinetes de bolas RoundRail para adaptarse a la desalineación torsional (causada por inexactitudes en el mecanizado de carros o bases o la deflexión de la máquina) con poco aumento de la tensión en los componentes del cojinete.
  • El diseño autoalineable en todas las direcciones permite un desplazamiento ultrasuave cuando se monta en superficies preparadas de tolerancia más amplia.

Especificaciones

  • Catálogo del fabricante
  • Material de montaje
    Acero, aluminio, plástico
  • Diámetro nominal del eje
    0,250 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo