TWN16ADJ-CR

Thomson
TWN16ADJ-CR

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, ajustable cerrada, diámetro de eje de 1.0000 in, longitud total de 3.250 in
Artículo MI #00030203
No. Fabricante TWN16ADJ-CR
Precio1,465.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
TWN16ADJ-CR

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, ajustable cerrada, diámetro de eje de 1.0000 in, longitud total de 3.250 in
Artículo MI #00030203
No. Fabricante TWN16ADJ-CR
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
Precio1,465.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TWN-16-ADJ-CR BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.000 pulg.
  • Altura total
    2.190 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    1.187 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga dinámica
    1400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super TWN
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486313328

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo