TWN24OPN-CR

Thomson
TWN24OPN-CR

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, abierto, 1.5000 in de diámetro de eje, 4.750 in de longitud total
Artículo MI #00030211
No. Fabricante TWN24OPN-CR
Precio2,423.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
TWN24OPN-CR

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, abierto, 1.5000 in de diámetro de eje, 4.750 in de longitud total
Artículo MI #00030211
No. Fabricante TWN24OPN-CR
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
Su precio$2,423.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TWN-24-OPN-CR BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    9.000 pulg.
  • Altura total
    2.940 pulg.
  • Longitud total
    4.750 pulg.
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga dinámica
    2184 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super TWN
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486314264

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo