Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Ancho general3.500 pulg.
- Altura total1.130 pulg.
- Longitud total2.000 pulg.
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central0.687 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Capacidad de carga dinámica322 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuper TWN
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486315315