Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Altura total1.12 pulg.
- Capacidad de carga dinámica240 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas