Descripción general
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro nominal1.0000 pulg.
- Longitud total178.0000 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeCortar a la longitud
- Diámetro real0.9990 / 0.9995 pulg.
- Tamaño del tornillo del raíl1/4-20
- Dureza60 HRC
- Clase de toleranciaClase - L
- Opciones incluidasPretaladrado
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante