1 N CTL

Thomson
1 N CTL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 1.000 pulg. de diámetro, Longitud total C.T.L., Acero, 60 HRC, Clase - N
Artículo MI #00030258
No. Fabricante 1 N CTL
Precio5.35 USD/pulg.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
1 N CTL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 1.000 pulg. de diámetro, Longitud total C.T.L., Acero, 60 HRC, Clase - N
Artículo MI #00030258
No. Fabricante 1 N CTL
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
Precio5.35 USD/pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1 CLASE N (POR PULGADA)

Especificaciones

  • Tipo de componente
    Eje
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro nominal
    1.000 pulg.
  • Longitud total
    C.T.L.
  • Material
    Acero al carbono
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud
  • Diámetro real
    0.9998 / 1.0000 pulg.
  • Dureza
    60 HRC
  • Clase de tolerancia
    Clase - N
  • Catálogo del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486925736

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo